Prostriedok na utesnenie závitov 5GP42 50

Č. pol.: 088064 50
(55,40 € / 100 Millilitre)
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Udržateľnosť: GARANT GreenPlus

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Chemický podklad Metakrylátester
Dynamická viskozita 400 mPas - 800 mPas
Tesnosť 1,08 g/cm3
Tvar tekuté
Bod vzplanutia 100 °C
Teplota Rozsah použitia -55 °C - 180 °C
Pevnosť bez fixácie podľa 10 min - 20 min
Funkčná pevnosť podľa 3 h - 6 h
Vlastnosť fluoreskujúci pod UV svetlom
Udržateľnosť GARANT GreenPlus
vhodné pre materiál Kov
pre veľkosť závitu M do M26
pre veľkosť závitu palec 3/4 palec
maximálna škára 0,15 mm
Trieda pevnosti stredná pevnost
minimálny odtrhávací moment 15 Nm - 25 Nm
Demontáž s normálnym nástrojom
Farba hnedá
Objem náplne 50 ml
Teplota skladovania 5 °C - 23 °C
Odolnosť od dátumu výroby 24 Mesiac
Séria GreenPlus
Druh produktu Tesniaci prostriedok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 088064 50
EAN/GTIN 4062406423476

Popis

Prevedenie:

Prostriedky na utesnenie závitov zabraňujú úniku plynných a kvapalných médií. Typické aplikácie prostriedkov na utesnenie závitov zahŕňajú: tesnenie kužeľových kovových závitov a tvaroviek.
Typ 5GP42. Tesniaci prostriedok pre obrobky so závitmi v hydraulických alebo pneumatických systémoch alebo spojovacích dieloch. Účinná ochrana proti oleju, vode, uhľovodíkom a chemickým látkam.

Poznámka:

Materiál na opracovanie vopred očistite čističom bez označenia č. 088004.