{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kemisk bas | Metakrylatester | |
Dynamisk viskositet | 400 mPas - 800 mPas | |
Densitet | 1,08 g/cm3 | |
Form | flytande | |
Flampunkt | 100 °C | |
temperaturområde | −55 °C - 180 °C | |
handfast efter | 10 min - 20 min | |
fullhärdat efter | 3 h - 6 h | |
Egenskap | fluorescerande under UV-ljus | |
Hållbarhet | GARANT GreenPlus | |
lämpligt för material | metall | |
för gängstorlek M upp till | M26 | |
för gängstorlek tum | 3/4 tum | |
Största spaltmått | 0,15 mm | |
Hållfasthetsklass | medelhållfast | |
minimalt lossningsmoment | 15 Nm - 25 Nm | |
Demontering | med normala verktyg | |
Färg | brun | |
Påfyllningsvolym | 50 ml | |
lagringstemperatur | 5 °C - 23 °C | |
Hållbarhet från tillverkningsdatum | 24 månad | |
Serie | GreenPlus | |
Produktslag | Tätningsmedel |
Artikelnummer | 088064 50 | |
EAN/GTIN | 4062406423476 |