Vysokovýkonný chladiaci a mazací koncentrát Plus 200

Č. pol.: 084243 200
(10,55 € / 1 Litre)
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie sud
Obsah 200 l
Farba svetlohnedá
Tvar tekuté
Rozpustnosť vo vode emulgovateľný
Kimenatická viskozita 93 mm2/s
Teplota skladovania 5 °C - 40 °C
Hodnota pH 8,9
Druh produktu Chladiace médium
Hodnota refraktometra 1

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 084243 200
EAN/GTIN 2050002070271

Popis

Prevedenie:

Chladiace mazivo bez obsahu chlóru, formaldehydu a kyseliny boritej pre vysoké nároky. Vysokotlakové prísady zabraňujú odtrhnutiu mazacieho filmu; je zachovaný v molekulárnej sile na reznom nástroji aj pri najvyššom zaťažení.
Vysokovýkonný chladiaci a mazací koncentrát Plus je chladiace mazivo s obsahom minerálneho oleja, bez bóru a amínov, miešateľné s vodou, ktoré bolo špeciálne vyvinuté na náročné obrábanie hliníka a vysokolegovaných ocelí. Vďaka použitiu EP aditív je chladiace mazivo ideálne na náročné obrábanie. Obrábanie neželezných kovov by sa malo vykonávať len po predbežných skúškach. Emulzie s vysokovýkonným chladiacim a mazacím koncentrátom Plus dosahujú dlhú životnosť, zabezpečujú veľmi dobrú ochranu proti korózii a sú obzvlášť šetrné k pokožke. Životnosť 12 mesiacov.

Výhoda:

Koncentráty chránia proti korózii, šetria lak a fyziologicky bezpečné, veľmi stabilné proti baktériám, dobre znášané na pokožke.

Údaje o použití:

  • Obrábanie ocelí a oceľových odliatkov 6 – 10 %
  • Obrábanie hliníka od 6 %