{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant |
Hochleistungs-Kühlschmierkonzentrat Plus
|
|
| Couleur |
marron
|
|
| Dosage min. |
6 %
|
|
| Dosage max. |
10 %
|
|
| Pour |
acier; aluminium
|
|
| Sommaire |
200 000 ml
|
|
| Température de stockage min. |
5 °C
|
|
| Température de stockage max. |
40 °C
|
|
| Durée de stockage |
12 mois
|
|
| Type de produit |
lubrifiants
|
|
| Unité contenance |
millilitre
|
|
| Exécution |
fût
|
|
| Forme |
liquide
|
|
| Viscosité cinématique min. |
93 mm2/s
|
|
| pH |
8,9
|
|
| Caractéristiques |
adéquation à la haute pression; protection anticorrosion; sans chlore; tolérance par la peau
|
|
| Sommaire |
pièce unique
|
| Référence article | 084243 200 | |
| EAN / GTIN | 2050002070271 | |
| Fabricant/personne responsable | Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 Oerlinghausen, Deutschland, www.jokisch-fluids.de |