{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Hochleistungs-Kühlschmierkonzentrat Plus | |
| Color | marrón | |
| Temperatura de almacenamiento desde | 5 °C | |
| Temperatura de almacenamiento hasta | 40 °C | |
| Tiempo de almacenamiento | 12 meses | |
| Dosis mín. | 6 % | |
| Dosis máx. | 10 % | |
| Aptitud para | acero; aluminio | |
| Contenido | 200.000 ml | |
| Tipo de producto | Lubricante refrigerante | |
| Unidad contenido | mililitros | |
| Modelo | agarre | |
| Forma | líquido | |
| Viscosidad cinemática mín. | 93 | |
| Valor pH | 8,9 | |
| Características | Compatible con alta presión; Compatible con la piel; Protección antioxidante; Sin cloro | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 084243 200 | |
| EAN / GTIN | 2050002070271 | |
| Fabricante/responsable | Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 Oerlinghausen, Deutschland, www.jokisch-fluids.de |