{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Druh lepiacej pásky | jednostranná | |
Podkladový materiál | plochý krep | |
Lepiaca hmota | prírodný kaucuk | |
Lepiaca sila na oceli | 0,32 N/mm | |
Rozťažnosť | 10 % | |
Pevnosť v ťahu | 3 N/mm | |
Použitie | viazanie; fixovanie; maskovanie; odlepovanie | |
odolné voči teplotám do | 60 °C | |
Pravítko k dispozícii | nie | |
Teplota skladovania | 20 °C | |
Sklad Vlhkosť vzduchu | 50 % | |
Minimálna trvanlivosť | 12 Mesiac | |
Farba | prírodné | |
Dĺžka | 50 m | |
Šírka | 48 mm | |
Hrúbka | 0,14 mm | |
Počet lepiacich pások | 5 | |
Druh produktu | Lepiaca páska |
Číslo položky | 083769 48X50 | |
EAN/GTIN | 4062406242251 |