{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Béžová | Krémová bílá | |
| Barva | Béžová | |
| Sklad vlhkost vzduchu od | 50 % | |
| Teplota skladování od | 20 °C | |
| Počet lepicích pásek | 5 ks | |
| Obsah | sada | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | Plochý krep | |
| Lepicí hmota | Přírodní kaučuk | |
| Lepicí síla na ocel | 0,32 N/mm | |
| Roztažnost | 10 % | |
| Pevnost v tahu | 3 N/mm | |
| Teplotní odolnost max. | 60 stupeň | |
| Doba použitelnosti od data výroby | 12 měsíc | |
| Liner k dispozici | ne | |
| Rozsah použití | Hladké podklady; Vnitřní oblast | |
| Použití | Krycí práce; Upevnit | |
| Vlastnosti | Možnost utržení rukou | |
| Délka L | 50 m | |
| Šířka B | 48 mm | |
| Tloušťka S | 0,14 mm |
| Katalogové číslo | 083769 48X50 | |
| EAN / GTIN | 4062406242251 | |
| Číslo výrobce | 083769 48X50 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |