Maskeringstapesæt, natur 48X50

Art.-nr.: 083769 48X50
Sæt pris 5 styk (DKK 0,54 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.920 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Klæbebåndstype enkeltsidet
Bæremateriale Fladcrepe
Klæbemiddel Naturgummi
Klæbekraft på stål 0,32 N/mm
Strækevne 10 %
Trækstyrke 3 N/mm
Anvendelse Samling; Fiksering; Maskering; Afdækning
temperaturbestandig op til 60 °C
Med liner nej
Lagertemperatur 20 °C
Lager luftfugtighed 50 %
Mindst holdbar til 12 måned
Farve natur
Længde 50 m
Bredde 48 mm
Tykkelse 0,14 mm
Antal klæbebånd 5
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083769 48X50
EAN/GTIN 4062406242251

Betegnelse

Udførelse:

Universelt anvendelig tape til mange anvendelsesområder som f.eks. reparation, beskyttelse, afdækning og emballering.
Let kreppet tape med god klæbekraft til hurtig afdækning på glatte indendørs underlag. Temperaturbestandig op til 60 °C.

Anbefaling:

Kontrollér underlaget, før fastklæbning.