• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Finkräpptejp set natur, Bredd×längd (mm×m): 48X50

Art-nr.: 083769 48X50
Ange pris 5 st. (SEK 0,92 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
1 395 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Bredd×längd (mm×m) Ange pris 5 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slag av tejp Enkelsidig
Hållarmaterial Kräppapper
Häftmassa naturgummi
Limstyrka på stål 0,32 N/mm
Elasticitet 10 %
Draghållfasthet 3 N/mm
Användning Buntning; Fixering; Maskering; Klisterborttagning
temperaturbeständig upp till 60 °C
Liner finns nej
lagringstemperatur 20 °C
Lager luftfuktighet 50 %
Minsta hållbarhet 12 månad
Färg natur
Längd 50 m
Bredd 48 mm
Tjocklek 0,14 mm
Antal tejper 5
Produktslag Tejp

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 083769 48X50
EAN/GTIN 4062406242251
Tillverkarens nummer 083769 48X50
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Universellt användbara tejper för många olika tillämpningsområden, t.ex. reparation, skydd, igenklistring och förpackning.
Lätt kräppad tejp med god vidhäftning för kortvariga maskeringsarbeten på släta underlag inomhus. Temperaturbeständiga upp till 60°C.

Rekommendation:

Kontrollera före limningen att underlaget är lämpligt.