{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | LSE-110WF | |
Druh lepiacej pásky | obojstranná | |
Lepiaca hmota | akrylát | |
Lepiaca sila na oceli | 4,4 N/mm | |
odolné voči teplotám do | 90 °C - 150 °C | |
Materiál Kryt | silikonizovaný PE film | |
Teplota skladovania | 16 °C - 25 °C | |
Sklad Vlhkosť vzduchu | 40 % - 65 % | |
Minimálna trvanlivosť | 18 Mesiac | |
Farba | biela | |
Dĺžka | 33 m | |
Šírka | 19 mm | |
Hrúbka | 1,1 mm | |
Druh produktu | Lepiaca páska |
Číslo položky | 083781 19X33 | |
EAN/GTIN | 4054596766419 | |
Číslo výrobcu | 7100214544 |