{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | LSE-110WF | |
Teippityyppi | Kaksi-puolinen | |
Liimamassa | Akrylaatti | |
Liimausvoima teräksessä | 4,4 N/mm | |
lämmönkestävyys enintään | 90 °C - 150 °C | |
Suojuksen materiaali | Silikonisoitu PE-kalvo | |
Säilytyslämpötila | 16 °C - 25 °C | |
Varaston ilmankosteus | 40 % - 65 % | |
Vähimmäissäilyvyysaika | 18 kk | |
Väri | valkoinen | |
Pituus | 33 m | |
Leveys | 19 mm | |
Paksuus | 1,1 mm | |
Tuotetyyppi | Teippi |
Tuotekoodi | 083781 19X33 | |
EAN / GTIN | 4054596766419 | |
Valmistajan numero | 7100214544 |