Lepiaca páska VHB™ 12X33

Č. pol.: 083781 12X33
(1,57 € / 1 Metre)
  • Minimálne množstvo objednávky 18 ks
  • Kroky objednávky: 18 ks
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu LSE-110WF
Druh lepiacej pásky obojstranná
Lepiaca hmota akrylát
Lepiaca sila na oceli 4,4 N/mm
odolné voči teplotám do 90 °C
Materiál Kryt silikonizovaný PE film
Teplota skladovania 16 °C
Sklad Vlhkosť vzduchu 40 %
Minimálna trvanlivosť 18 Mesiac
Farba biela
Dĺžka 33 m
Šírka 12 mm
Hrúbka 1,1 mm
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083781 12X33
EAN/GTIN 4054596766396
Číslo výrobcu 7100143324

Popis

Prevedenie:

Obojstranná vysoko výkonná lepiaca páska vyrobená z čistého akrylového lepidla (VHB) pre trvalo pevné spoje. Vysoká okamžitá fixácia, odolnosť voči teplotám, poveternostným vplyvom, UV žiareniu a rozpúšťadlám. Vynikajúca tesniaca funkcia, tlmenie vibrácií.
Model 3M™ LSE-110WF je špeciálne navrhnutý na náročné lepenie nízkoenergetických plastov a kompozitov v interiéri aj exteriéri.

Poznámka:

Uvedená minimálna trvanlivosť produktov 3M™ sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.
Na vyžiadanie sú k dispozícii ďalšie pásky 3M™ VHB™ v rôznych hrúbkach a dĺžkach.