{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | LSE-110WF | |
Slag av tejp | Dubbelsidig | |
Häftmassa | Akryl | |
Limstyrka på stål | 4,4 N/mm | |
temperaturbeständig upp till | 90 °C - 150 °C | |
Material täckplåt | Silikoniserad polyetenfilm | |
lagringstemperatur | 16 °C - 25 °C | |
Lager luftfuktighet | 40 % - 65 % | |
Minsta hållbarhet | 18 månad | |
Färg | vit | |
Längd | 33 m | |
Bredd | 19 mm | |
Tjocklek | 1,1 mm | |
Produktslag | Tejp |
Artikkelkode | 083781 19X33 | |
EAN / GTIN | 4054596766419 | |
Manufacturer number | 7100214544 |