Prevedenie:
Značka: 3M™
Barva: průhledná
Délka x šířka: 50,0 m x 38,0 mm
Popis:
Navrženo pro všestranné použití: Oboustranná páska 3M™ GPT-020P je průhledná a má tloušťku 200 µm. Je vybavena modifikovaným akrylátovým lepidlem bez rozpouštědel a je potažena bílým potištěným ochranným papírem PCK. Oboustranná páska 3M GPT-020P nabízí dobrou pevnost v odlepování a střihu a vysokou přilnavost k široké škále povrchů - ať už s vysokou, nebo nízkou povrchovou energií.
Charakteristika:
Univerzální a vhodná pro lepení mnoha povrchů s vysokou i nízkou povrchovou energií.
Silná okamžitá přilnavost a vysoká odolnost proti vlhkosti
Vysoká pevnost v odlepování a smyku.
Vysoká teplotní odolnost s plnou přilnavostí při: až +190 °C (krátkodobě) a až +90 °C (dlouhodobě).
Tloušťka 200 µm