3M™ Dubbelzijdige Tape GPT-020, Transparant, 38 mm x 50 m, 0.2 mm

Artikelnummer: 7100269704
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100269704
EAN/GTIN 04064035022297
Nummer fabrikant 7100269704

Omschrijving

Uitvoering:

Brand: 3M™
Kleur: Color: Transparant
lengte x breedte: 50.0 m x 38.0 mm

Omschrijving:

Ontwikkeld voor flexibiliteit: 3M™ Dubbelzijdige tape GPT-020P is een transparante, 200 micron dikke, gemodificeerde oplosmiddelvrije acrylaatlijm met een witte bedrukte PCK papieren schutlaag. 3M GPT-020P combineert een hoge afpel- en schuifweerstand voor een sterke hechting op een grote verscheidenheid aan zowel ondergronden met een hoge oppervlakte-energie als sommige ondergronden met een lage oppervlakte-energie.

Kenmerk:

Doelgerichte flexibiliteit met hechting op een breed scala aan ondergronden met hoge en lage oppervlakte-energie.
Hoge initiële hechting en vochtbestendigheid
Hoog niveau van afpel- en schuifweerstand.
Hoge hittebestendigheid met volledige hechtprestaties: tot +190 °C (kortstondig), +90 °C (langdurig)
200 micron dik