Prevedenie:
Barva produktu: Zelená
Nevhodné pro venkovní použití
Celková délka 54,86 m
Celková šířka: 12.7 mm
Umožňuje přesnou přípravu malby
Popis:
Úzké, odolné ochranné fólie. Nanáší se na lak vozidla podél linie řezu (pod barevnými fóliemi) před volným řezáním (např. při dvoubarevném fólování). Po rozříznutí lze snadno vytáhnout zpod fólie.
Charakteristika:
90 °C odolnost proti teplotám až do jedné hodiny
Dobrá odolnost vůči vodě a rozpouštědlům
Vytváří extrémně ostré dělicí čáry
Vysoká pružnost a zatáčení
Malá tloušťka lepicí pásky umožňuje extrémně ostré barevné čáry
Odtrhněte rukou
Poznámka:
Malování úloh, ve kterých jsou žádoucí extrémně ostré dělicí čáry
Sféricky tvarované povrchy
Kulové povrchy
Karoserie speciálních vozidel, motorových vozidel, lakování letadel a plavidel