{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, verde | Amarillo oliva | |
| Serie | Scotch® Farblinienband 218 | |
| Denominación del fabricante | Scotch® Farblinienband 218 | |
| Color | verde | |
| Cantidad de cintas adhesivas | 1 ud. | |
| Contenido | Pieza única | |
| Tipo de producto | Cintas adhesivas | |
| Tipo de cinta adhesiva | De un lado | |
| Material de base | Lámina de plástico | |
| Intervalo de aplicación | Sustratos lisos | |
| Aplicación | Marcación; Trabajos de cubrimiento | |
| Características | Desgarrable a mano; Resistente a la humedad; elástico; resistente a los disolventes | |
| Longitud L | 55 m | |
| Anchura B | 12 mm | |
| Espesor S | 0,127 mm |
| Número de artículo | 7000048422 | |
| EAN / GTIN | 00021200046988 | |
| Número del fabricante | 7000048422 | |
| Número L | L01310 584 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |