• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

3M™ Cushion-Mount™ Plus pro montáž desek E1915, růžová, 1372 mm x 23 m, 0,38 mm

Č. pol.: 7000042376
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000042376
EAN/GTIN 50021200968452
Číslo výrobcu 7000042376

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Růžová
Struktura proti tvorbě puchýřů
Celková délka 23 m
Celková šířka: 1372 mm
Minimální tolerance tloušťky

Popis:

Vysoce kvalitní pěnová a měkká montážní pro přesný tisk s nízkým bodovým ziskem především polotónových a polotónových motivů. Všechny pásky pro montáž desek 3M byly speciálně vyvinuty tak, aby splňovaly nejvyšší nároky, a jsou vhodné pro nejjemnější rastry a nové reprotechniky, jako jsou NX, HD a MC, kde se již úspěšně používají po celém světě.

Charakteristika:

K dispozici v různých tloušťkách// dostupných v různých tloušťkách
Struktura proti tvorbě puchýřů// Struktura proti tvorbě puchýřů
Různé adhezní síly na klišé nebo válec/pouzdro/ měkké
Vynikající repozitatelnost// vynikající repozitatelnost
Demontáž bez zbytků
Spolehlivé uchopení

Poznámka:

Vhodné pro nejjemnější šířky obrazovky a nové reprografické techniky jako NX, HD a MC
Speciálně vyvinuto pro nejvyšší nároky
Úspěšné celosvětové použití