3M™ Cushion-Mount™ skumplain tape E1915, lyserød, 1372 mm x23 M, 0,38 mm

Art.-nr.: 7000042376
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000042376
EAN/GTIN 50021200968452
Producentnummer 7000042376

Betegnelse

Udførelse:

Fås i forskellige tykkelser
Struktur mod bobledannelse
Forskellige bindingskræfter til kliché eller cylinder/hylse
Fremragende repositioneringsevne
Minimale tykkelsestolerancer

Beskrivelse:

Skummet og blødt plademonteringstape af høj kvalitet til præcis udskrivning med lav punktforøgelse på hovedsageligt halvtoner og halvtoner. Alle 3M plademonteringsbånd er specielt udviklet til at opfylde de højeste krav og er velegnede til de fineste rulninger og nye reproteknikker som NX, HD og MC, hvor de allerede anvendes med succes verden over.

Egenskab:

Fås i forskellige tykkelser// Fås i forskellige tykkelser
Anti-boble-struktur// Anti-boble-struktur
Forskellige klæbekræfter til kliché eller cylinder/hylster// blød
Fremragende repositioneringsevne// Fremragende repositioneringsevne
Fjernelse uden rester
Pålidelig vedhæftning

Bemærk:

Velegnet til de fineste skærmopgaver og nye reproteknikker som NX, HD og MC
Specielt udviklet til de højeste krav
Succesfuldt i brug over hele verden