Bandă de montare a plăcilor 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1915, roz, 1372 mm x 23 m, 0,38 mm

Cod articol: 7000042376
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000042376
EAN / GTIN 50021200968452
Număr producător 7000042376

Descriere

Execuţie:

Disponibil în diferite grosimi
Structura împotriva formării bulelor
Forțe de lipire diferite față de clișeu sau cilindru/manșon
Repoziționabilitate excelentă
Toleranțe minime de grosime

Descriere:

Bandă de montare a plăcilor de înaltă calitate, spumată și moale, pentru imprimare precisă cu un câștig de punct redus pe motive în principal în jumătate de ton și semitonuri. Toate benzile de montare a plăcilor 3M au fost special dezvoltate pentru a satisface cele mai înalte cerințe și sunt potrivite pentru cele mai fine linii de ecranare și pentru noile tehnici de reprodus, cum ar fi NX, HD și MC, unde sunt deja utilizate cu succes în întreaga lume.

Caracteristică:

Disponibil în diferite grosimi// Disponibil în diferite grosimi
Structură anti-bula// Structură anti-bula
Diferite forțe de aderență la clișeu sau cilindru/manșon// moale
Repoziționare excelentă// Repoziționare excelentă
Îndepărtare fără reziduuri
Aderență fiabilă

Notă:

Adecvat pentru cele mai fine rulaje de ecran și pentru noile tehnici de reprodus, cum ar fi NX, HD și MC
Special dezvoltat pentru cele mai înalte cerințe
Utilizat cu succes în întreaga lume