Prevedenie:
Řízené schéma postřiku
Spouštěcí lišta zabraňuje náhodnému úniku lepidla a reguluje výstupní množství
Snadné upevnění a uvolnění pomocí klíče
(Tkaničky jsou rozsahem dodávky)
Popis:
Optimální kontrola postřiku a pokrytí Aplikátory musí být přizpůsobeny používanému produktu, protože existují rozdíly ve směsi a tlaku ve válci. Každý aplikátor má praktický vestavěný háček, na který lze stříkací pistoli snadno zavěsit. Možnosti použití Stříkací pistole na rozpouštědlová lepidla 3M v nádobách s tlakovým plynem K dispozici jsou různé trysky Aplikátor se dodává s tryskou 3M™ 9501 s šířkou nástřiku 10 až 30 cm, která umožňuje přesnou kontrolu při práci na větších plochách. Naše portfolio zahrnuje také aplikátor 3M™ s tryskou QSS pro velký objem nástřiku a aplikátor 3M™ s tryskou 4001 pro snížený objem nástřiku. Obraťte se na nás, abychom vám pomohli s výběrem nejvhodnějšího aplikátoru 3M pro stříkací lepidla v nádobách s tlakovým plynem.