Aplicator de adeziv cilindric 3M™ Scotch-Weld™, include vârful de pulverizare 9501, ieșire standard

Cod articol.: 7000028628
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 3M™ Auftragsgerät
Denumirea producătorului 3M™ Auftragsgerät; Auftragsgerät für Sprühklebstoffe
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Lungime duză 110 mm
Diametru duză 12,5 mm
Material duză metal
Materialul carcasei metal
Recomandat pentru aer comprimat
Material conexiune metal
Tip produs Pistol cu jet de aer
Tip conectare Cuplaj rapid

Identificare și clasificare

Cod articol 7000028628
EAN / GTIN 00048011617060
Număr producător 7000028628
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Controlul optim al modelului de pulverizare și al aplicanților de acoperire trebuie adaptat la produsul utilizat, deoarece există diferențe în ceea ce privește amestecul și presiunea cilindrului. Fiecare aplicator are un cârlig practic turnat, pe care pistolul de pulverizare poate fi atârnat fără efort. Aplicații posibile pistoale de pulverizare pentru adezivii cu solvent 3M în recipiente cu gaz comprimat diferite duze disponibile aplicatorul este livrat cu duza 3M™ 9501 cu o lățime de pulverizare de 10 până la 30 cm, ceea ce permite un control precis în timpul procesării pe suprafețe mai mari. Portofoliul nostru include, de asemenea, aplicatorul 3M™ cu duză QSS pentru volum mare de pulverizare și aplicatorul 3M™ cu duză 4001 pentru volum redus de pulverizare. Contactați-ne dacă doriți asistență în selectarea celui mai potrivit aplicator 3M pentru adezivii pulverizați în recipiente cu gaz comprimat.

Avantaj:

  • Model de pulverizare controlat
  • Bara de declanșare previne scurgerea accidentală a adezivului și reglează volumul de ieșire
  • Ușor de atașat și de eliberat cu ajutorul unei chei fixe
  • Duza este inclusă în domeniul de aplicare al livrării