{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | 3M™ Auftragsgerät | |
| Označení výrobce | 3M™ Auftragsgerät; Auftragsgerät für Sprühklebstoffe | |
| Zásobování energií | Provoz na stlačený vzduch | |
| Délka trysky | 110 mm | |
| Průměr trysky | 12,5 mm | |
| Materiál tryska | kov | |
| Materiál pouzdra | kov | |
| Vhodné pro | stlačený vzduch | |
| Materiál připojení | kov | |
| Druh produktu | Vyfukovací pistole | |
| Typ přípojky | Rychlospojka |
| Katalogové číslo | 7000028628 | |
| EAN / GTIN | 00048011617060 | |
| Číslo výrobce | 7000028628 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |