{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prevedenie | Flaša s rozprašovacom | |
Udržateľnosť | GARANT GreenPlus | |
Obsah | 0,5 l | |
Farba | biela | |
Tvar | tekuté | |
Tesnosť | 0,94 g/cm3 | |
Bod varu | 100 °C | |
Hodnota pH | 11,4 | |
Teplota skladovania | 2 °C - 35 °C | |
Séria | GreenPlus | |
Druh produktu | Univerzálny čistič |
Číslo položky | 088005 500 | |
EAN/GTIN | 4062406403140 |