Lepidlá na poistky skrutky 50 ml

Č. pol.: 083313
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
618 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Použitie poistiek skrutiek zabraňuje nechcenému uvoľneniu a povoleniu skrutkových spojov. Jednokomponentné, anaeróbne lepidlá sú vhodné pre všetky typy a tvary závitov. Skrutkové spoje sa utesnia. Spoľahlivo sa zabráni zažratiu.

Použitie:

S nízkou pevnosťou − Uvoľnenie s normálnym nástrojom je dobre možné.
Stredne pevné − Uvoľnenie ešte možné s normálnym nástrojom.
Vysoko pevné − Uvoľnenie je možné iba so špeciálnym nástrojom alebo ohriatím (>150 °C).

Poznámka:

Závitové časti pred nanesením poistky skrutky vyčisťte univerzálnym čističom č. 083391 a č. 083392. Rýchla a jednoduchá manipulácia pre 50 ml fľaše s č. 083344 veľ. 50.