{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | 32-18 | |
Base chimique | méthacrylate anaérobie | |
Viscosité dynamique | 120 mPas - 170 mPas | |
Densité | 1,1 g/cm3 | |
Forme | liquide | |
Point d'éclair | 100 °C | |
Plage de températures | -55 °C - 150 °C | |
Maniabilité après | 15 min - 20 min | |
Utilisable après | 3 h - 6 h | |
Propriété | étanche; résistant aux vibrations; empêche le grippage | |
pour matériau | Métal | |
pour applications | Freins-filets; Vissages prémontés | |
Pour tailles de filetages M jusqu'à | M12 | |
Pour tailles de filetages en pouces | 3/4 pouce | |
Ecart maximal | 0,1 mm | |
Classe de résistance | Faible | |
Couple initial de décollement min. | 6 Nm - 10 Nm | |
Démontage | avec outil normal | |
Couleur | violet | |
Contenance | 50 ml | |
Température de stockage | 20 °C | |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 12 mois | |
Type de produit | Freins-filets |
Référence article | 083313 32-18 | |
EAN / GTIN | 2050002005204 | |
Réf. fabricant | 32-18-050 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Freins filets, 50 ml, Référence fabricant: 32-18
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
|
|
pour matériau | Métal | Métallurgie | Métallurgie |
pour applications | Freins-filets; Vissages prémontés | Produits d'étanchéité pour filetages; Freins-filets; Utilisation universelle | Produits d'étanchéité pour filetages; Freins-filets; Utilisation universelle |
Propriété | étanche; résistant aux vibrations; empêche le grippage | résistant à l’huile; résistant à l’huile | résistant à l’huile; résistant à l’huile |
Contenance | 50 ml | 50 ml | 250 ml |
Utilisable après | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h |
Plage de températures | -55 °C - 150 °C | -55 °C - 180 °C | -55 °C - 180 °C |
Point d'éclair | 100 °C | 100 °C | 100 °C |