{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | 32-18 | |
Kemisk bas | anaerobt metakrylat | |
Dynamisk viskositet | 120 mPas - 170 mPas | |
Densitet | 1,1 g/cm3 | |
Form | flytande | |
Flampunkt | 100 °C | |
temperaturområde | −55 °C - 150 °C | |
handfast efter | 15 min - 20 min | |
fullhärdat efter | 3 h - 6 h | |
Egenskap | tätande; vibrationstålig; förhindrar hopskärning | |
lämpligt för material | metall | |
lämpligt för användningsområde | Gängsäkringsmedel; förmonterade skruvförband | |
för gängstorlek M upp till | M12 | |
för gängstorlek tum | 3/4 tum | |
Största spaltmått | 0,1 mm | |
Hållfasthetsklass | låghållfast | |
minimalt lossningsmoment | 6 Nm - 10 Nm | |
Demontering | med normala verktyg | |
Färg | violett | |
Påfyllningsvolym | 50 ml | |
lagringstemperatur | 20 °C | |
Hållbarhet från tillverkningsdatum | 12 månad | |
Produktslag | Gängsäkringsmedel |
Artikelnummer | 083313 32-18 | |
EAN/GTIN | 2050002005204 | |
Tillverkarens nummer | 32-18-050 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Skruvlåsning, 50 ml, tillverkarens beteckning: 32-18
på begäran
I lager
61 styck i lager
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
|
|
lämpligt för material | metall | metall | metall |
lämpligt för användningsområde | Gängsäkringsmedel; förmonterade skruvförband | Gängtätning; Gängsäkringsmedel; Universellt användbar | Gängtätning; Gängsäkringsmedel; Universellt användbar |
Egenskap | tätande; vibrationstålig; förhindrar hopskärning | tätande; fluorescerande under UV-ljus | tätande; fluorescerande under UV-ljus |
Påfyllningsvolym | 50 ml | 50 ml | 250 ml |
fullhärdat efter | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h |
temperaturområde | −55 °C - 150 °C | −55 °C - 180 °C | −55 °C - 180 °C |
Flampunkt | 100 °C | 100 °C | 100 °C |