Špeciálny čistiaci kefkový rýchloupínací systém ⌀ 75 mm

Č. pol.: 573516

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 17,04 €
  • Od 10
    Od 14,20 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
365 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: Keramika

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Odlievané špeciálne čistiace kotúče sú homogénne brúsne telieska so zmesou presne tvarovaného keramického zrna a oxidu hlinitého a majú mimoriadnu životnosť. Extrémne flexibilné a prispôsobivé.

Použitie:

Pri dodržiavaní maximálnej bezpečnosti pri práci na takmer všetkých materiáloch. Odstránenie hrdze, zvyškov lepidla, farby, malých škrabancov a výronkov. Na prelínanie, dokončenie, leštenie, čistenie a odihlenie.
Použitie na priamych a malých uhlových brúskach s rýchlovýmenným upínacím tanierom č. 554090554094 (upínací tŕň ⌀ 6 mm alebo upínač M14).