• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Snabbväxlingssystem för specialrengöringsborste ⌀ 75 mm 50

Article no.: 573516 50
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  219,45 / st.
  • from 10 st.
    NOK  182,91 / st.
on request
På lager
365 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 50
Färg grön
maximalt varvtal: 18 000 min-1
Produktslag Huvborste

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 573516 50
EAN / GTIN 9009013051833
Manufacturer number 34570187

Beskrivelse

Utförande:

Bristle gjutna specialrengöringsborstar är homogena slipelement med en blandning av precisionsformat keramikkorn och aluminiumoxid och med utomordentlig användningstid. Extremt flexibla och anpassningsbara.

Användningsdata:

För nästan alla material med högsta tänkbara arbetssäkerhet. För borttagning av rost, limrester, färg, mindre repor och grader. För övergångar, finisharbeten, polering, rengöring och gradning.
För användning på rakslipmaskiner och små vinkelslipmaskiner med snabbytestallrik nr 554090554094 (hylsdorn ⌀ 6 mm resp. M14-fäste).