Specialrensebørste med hurtigskiftsystem ⌀ 75 mm 50

Art.-nr.: 573516 50
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    126,95  DKK / styk
  • fra 10 styk
    105,79  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
365 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse Keramik
Korn 50
Farve grøn
maks. omdrejningstal 18.000 min-1
Produkttype Kopbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 573516 50
EAN/GTIN 9009013051833
Producentnummer 34570187

Betegnelse

Udførelse:

Indstøbte specialrengøringsbørste er ensartede slibestifte med en blanding af præcisionsformede keramiske korn og aluminiumoxid og en usædvanligt lang levetid. Ekstremt fleksible og tilpasningsdygtige.

Anvendelse:

På næsten alle materialer ved samtidig størst mulige arbejdssikkerhed. Fjernelse af rust, limrester, maling, små ridser og grater. Til toning, finish, polering, rengøring og afgratning.
Anvendelse på lige- og minivinkelslibere med hurtigskift-holdeskive nr. 554090554094 (spændedorn ⌀ 6 mm og M14-holder).