Sistem special de schimbare rapidă a periei de curățare a sistemului de 75 mm 50

Cod articol: 573516 50

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    17,72 € / buc.
  • de la 10 buc.
    14,77 € / buc.
La cerere
În stoc
365 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Granulaţie 50
Culoarea verde
Turaţie maximă 18.000 min-1
Tip produs Perie în formă de oală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 573516 50
EAN / GTIN 9009013051833
Număr producător 34570187

Descriere

Execuţie:

Periile de curățare speciale sunt corpuri pentru şlefuire omogene cu un amestec de granulaţie ceramică cu formă precisă şi oxid de aluminiu, cu o durabilitate deosebit de mare. Extrem de flexibile şi maleabile.

Aplicaţie:

Pentru aproape toate materialele, la o siguranţă maximă de lucru. Îndepărtarea ruginii, a urmelor de lipici, vopselelor, zgârieturilor şi bavurilor uşoare. Pentru suprapunere, finisare, polizare, curăţare şi debavurare.
Utilizare pe polizoare drepte şi unghiulare cu disc de prindere cu schimbare rapidă Cod 554090554094 (mandrină ⌀ 6 mm resp. suport M14).