Posebne ščetke za čiščenje s hitrovpenjalnim sistemom ⌀ 75 mm 50

Št. art.: 573516 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    17,04 € / kos
  • od 10 kos
    14,20 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
365 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo Keramika
Zrnatost 50
Barva zelena
Maksimalno število vrtljajev 18.000 min-1
Vrsta izdelka Lončasta ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 573516 50
EAN/GTIN 9009013051833
Številka proizvajalca 34570187

Opis

Izvedba:

Ulite posebne ščetke za čiščenje so homogena brusna telesa z mešanico precizno oblikovanih keramičnih zrn iz aluminijevega oksida in izredno dolgo življenjsko dobo. Izredno fleksibilni in prilagodljivi.

Uporaba:

Za skoraj vse vrste materiala pri najvišji možni delovni varnosti. Odstranjevanje rje, ostankov lepila, barve, rahlih prask in zarobka. Za poenotenje, zaključno obdelavo, poliranje, čiščenje in odstranjevanje zarobka.
Uporaba na premih in malih kotnih brusilnikih z nosilnim krožnikom s hitrim vpenjanjem art. 554090554094 (vpenjalni trn s ⌀ 6 mm oz. držalom M14).