Fíbrový kotouč se suchým zipem 15H TFC 150mm A80 PVC/gelová vrstva/dřevo/Alu

Č. pol.: 34063292
  • Minimálne množstvo objednávky 50 kusov
  • Kroky objednávky: 50 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsny kotúč so suchým zipsom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 34063292
EAN/GTIN 9003170027823
Číslo výrobcu 34063292

Popis

Popis:

S tímto PRÉMIOVÝM kotoučem Tyrolit Fast Change (TFC) máte zaručeno, že se budete správně rozhodovat pro obrábění různých materiálů, jako je plast, dřevo nebo hliník. Kromě lepší stability hran zajišťuje speciální fóliová podložka také nejvyšší rychlost odstraňování. Díky suchému zipu na zadní straně můžete rychle a snadno připevnit tento disk na náhodnou orbitální brusku. Kotouč s háčkem a smyčkou je standardně vybaven 8, 15 nebo 17 otvory a je k dispozici ve velikostech zrn až 400 pro dokonalou povrchovou úpravu.

Charakteristika:

  • Tvar: Filmový disk
  • Vhodnost materiálu: Dřevo, plast / PVC, gelcoat, kompozity, neželezné kovy
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: A-P22 FI A80
  • Průměr: 150 mm
  • Velikost zrna: 80
  • Nástroj pro: Excentrické brusky

Výhoda:

  • Speciální fólie pro lepší stabilitu hran a nejvyšší výkon při odstraňování
  • Nemažte ani nezaskřípněte podložku
  • Systém rychlé výměny TYROLIT pro rychlé a snadné výměny oken díky suchému zipu

Použitie:

  • Pro hrubé nebo jemné obrábění obrobků z plastu, kompozitního materiálu, gelové vrstvy, dřeva a hliníku

Materiál:

Plastové
Kompozity
Gelový nátěr
Dřevo

Vhodné pro:

Pro hrubé nebo jemné opracování obrobků z plastů, kompozitních materiálů, gelových nátěrů, dřeva a hliníku.

Odporúčanie:

  • Velikost zrna 40/60 pro nejvyšší rychlost odstraňování
  • Velikost zrna 80-120 pro univerzální broušení
  • Velikost zrna 150-400 pro perfektní povrchovou úpravu

Speciální funkce:
  • Rychlá výměna disku díky TFC
  • Nejvyšší rychlost odstraňování
  • Velmi dobrá stabilita hran