• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klettscheibe 15H TFC 150mm A80 PVC/Gel Coat/Holz/Alu

Artikel-Nr.: 34063292
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34063292
EAN / GTIN 9003170027823
Herstellernummer 34063292
L-Nummer L50140 2343
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit dieser PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) Scheibe treffen Sie für die Bearbeitung von diversen Materialien wie Kunststoff, Holz oder Aluminium garantiert die richtige Wahl. Eine spezielle Folienunterlage sorgt neben der verbesserten Kantenstabilität auch für höchste Abtragsleistung. Dank eines Klettverschlusses an der Rückseite montieren Sie diese Scheibe schnell und einfach an Ihren Exzenterschleifer. Die Klettscheibe ist standardmäßig mit 8, 15 oder 17 Löchern ausgestattet und für ein perfektes Oberflächenfinish in Korngrößen bis 400 erhältlich.

Merkmal:

  • Form: FILM Scheibe
  • Werkstoffeignung: Holz, Kunststoff / PVC, Gelcoat, Composites, Nichteisenmetalle
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : A-P22 FI A80
  • Durchmesser: 150 mm
  • Korngröße: 80
  • Werkzeug für: Exzenterschleifer

Vorteil:

  • Spezielle Folienunterlage für eine verbesserte Kantenstabilität und höchste Abtragsleistung
  • Kein Zuschmieren und Zusetzen der Scheibe
  • Tyrolit Fast Change-System für schnelle und einfache Scheibenwechsel dank Klettverschluss

Verwendung:

  • Zur Grob- bzw. Feinbearbeitung von Werkstücken aus Kunststoff, Verbundwerkstoff, Gel Coat, Holz und Aluminium

Empfehlung:

  • Korngröße 40/60 für höchste Abtragsleistung
  • Korngrößen 80-120 für universelle Schleifarbeiten
  • Korngrößen 150-400 für perfektes Oberflächenfinish

Besonderheiten:
  • Schneller Scheibenwechsel dank TFC
  • Höchste Abtragsleistung
  • Sehr gute Kantenstabilität