TFC PREMIUM*** A-P22 FI 150 / 15 mm A-P22 FI A80

Número de artículo: 34063292
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 50 Unidad
  • Pasos del pedido: 50 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Identificación y clasificación

Número de artículo 34063292
EAN / GTIN 9003170027823
Número del fabricante 34063292
Número L L50140 2343
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Con este disco PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) tendrá garantizada la elección correcta para el mecanizado de diversos materiales como plástico, madera o aluminio. Además de una mayor estabilidad de los bordes, un soporte de lámina especial garantiza el máximo arranque de material. Gracias al cierre por adherencia.de la parte posterior, podrá fijar este disco a su lijadora orbital aleatoria de forma rápida y sencilla. El disco cierre por adherencia. está equipado de serie con 8, 15 ó 17 orificios y está disponible en tamaños de grano de hasta 400 para un acabado perfecto de la superficie.

Característica:

  • Forma: Disco de PELÍCULA
  • Aptitud del material: Madera, plástico / PVC, gelcoat, composites, metales no férricos
  • Línea de productos: PREMIUM
  • Especificación : A-P22 FI A80
  • Diámetro del recipiente: 150 mm
  • Tamaño de grano: 80
  • Herramienta para: Lijadora excéntrica

Ventaja:

  • Soporte de lámina especial para una mayor estabilidad de los cantos y máxima capacidad de arranque
  • No se atasca ni emboza el disco
  • Sistema Tyrolit Fast Change para un cambio de disco rápido y sencillo gracias al cierre por adherencia.

Aplicación:

  • Para el acabado basto y fino de piezas de trabajo de plástico, material compuesto, gelcoat, madera y aluminio

Recomendación:

  • Tamaño de grano 40/60 para un arranque máximo
  • Tamaños de grano 80-120 para trabajos de lijado universales
  • Tamaños de grano 150-400 para un acabado perfecto de la superficie

Características especiales:
  • Cambio rápido de discos gracias al TFC
  • Máximo rendimiento de arranque
  • Muy buena estabilidad de cantos