• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Súprava redukčných krúžkov 32

Č. pol.: 596000 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
100 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre normálny otvor brúsneho kotúča 32 mm
Vnútorný ⌀ redukčného krúžku 25 mm; 20 mm; 16 mm
Druh produktu Redukčný krúžok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 596000 32
EAN/GTIN 2050001890214
Číslo výrobcu 111434

Popis

Prevedenie:

Na redukovanie ⌀ otvorov kotúčov na stojanové brúsky.