• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Set inele de reducţie, Pentru gaura naturală a pietrei de polizor: 32mm

Cod articol.: 596000 32
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
649 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru gaura naturală a pietrei de polizor (mm) Setați prețul 3 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru găurire 16 mm; 20 mm; 25 mm
Tip produs Inel de reducţie
Diametru exterior d2 32 mm
Material plastic
Cuprins 3 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 596000 32
EAN / GTIN 2050001890214
Număr producător 111434
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

Pentru reducerea ⌀ găurii la pietre de polizor.