Set di anelli di riduzione, Per foro naturale della mola abrasiva: 32mm

Codice art.: 596000 32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per foro naturale della mola abrasiva (mm) Prezzo set 3 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Drilling diameter 16 mm; 20 mm; 25 mm
Type of product reducing ring
External diameter d2 32 mm
Material plastic
Content 3 pcs.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 596000 32
EAN / GTIN 2050001890214
Codice del produttore 111434
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

Per ridurre il ⌀ del foro delle mole a legante ceramico.