Kotouč stojanové brusky 200x25x32 mm typ 1 89A461K5AV217

Č. pol.: 146630
  • Minimálne množstvo objednávky 3 kusov
  • Kroky objednávky: 3 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták do muriva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 146630
EAN/GTIN 9003171466300
Číslo výrobcu 146630

Popis

Popis:

Tento kotouč se nejlépe používá pro broušení a ostření teplotně citlivých ocelí a nástrojů HSS. Použití jemného korundu vytváří obzvláště chladný povrch broušení, aby se zabránilo dalšímu tepelnému namáhání obrobku. Nabízíme vám širokou škálu rozměrů pro pokrytí nejběžnějších aplikací. Redukční kroužek je již součástí balení a může být také znovu objednán.

Charakteristika:

  • Tvar: Rovný
  • Velikost zrna: 46
  • Vs/max: 35 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Ocel, HSS
  • Specifikace: 89A 461 K5A V217
  • Rozměr (D x D x H x H): 200 x 25 x 32 mm
  • Průměr: 200 mm
  • Tloušťka: 25 mm
  • Otvor: 32 mm
  • Nástroj pro: Stojanová bruska

Výhoda:

  • Chladný brus
  • Klidný chod
  • Stohovatelný

Použitie:

  • Pro broušení a ostření teplotně citlivých ocelí a nástrojů HSS

Materiál:

Litina
Kalená vysoce legovaná ocel
Vysokolegovaná nekalená ocel
HSS
Nelegované a nízkolegované oceli kalené