Disc suport de rectificare 200x25x32 mm formă 1 89A461K5AV217

Cod articol: 146630
  • Cantitatea minimă de comandă 3 bucăţi
  • Pași de comandă: 3 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 146630
EAN / GTIN 9003171466300
Număr producător 146630

Descriere

Descriere:

Acest disc este de preferință utilizat pentru rectificare și ascuțirea oțelurilor sensibile la temperatură și a uneltelor HSS. utilizare of fine Corindum creează o suprafață de măcinare deosebit de rece, astfel încât piesa de prelucrat să nu fie supusă unei solicitări termice suplimentare. Vă oferim o gamă largă de dimensiuni pentru a acoperi cele mai comune aplicații. Un set de inel reductor este deja inclus în ambalaj și poate fi, de asemenea, recomandat.

Caracteristică:

  • Formă: Dreaptă
  • Dimensiunea boabelor: 46
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Adecvarea materialului: Oțel, HSS
  • Specificație : 89A 461 K5A V217
  • Dimensiune (D x D x H): 200 x 25 x 32 mm
  • Diametru: 200 mm
  • Grosime: 25 mm
  • Orificiu: 32 mm
  • Instrument pentru: Polizor de banc

Avantaj:

  • Împământare răcitor
  • Finețe ridicată
  • Stivuibil

Aplicaţie:

  • Pentru rectificare și ascuțirea oțelurilor sensibile la temperatură și a uneltelor HSS

Material:

Fontă
Oțel înalt aliat călit
Oțel înalt aliat neîntărite
HSS
Oțeluri nealiate și oțeluri slab aliate călite