Beskrivelse:
Denne skive anvendes fortrinsvis til slibning og slibning af temperaturfølsomt stål og HSS-værktøjer. Brug af fin korund skaber en særlig kølig slibeflade for at undgå yderligere termisk belastning af emnet. Vi tilbyder dig en bred vifte af dimensioner til at dække de mest almindelige applikationer. Et reduktionsringsæt er allerede inkluderet i emballagen og kan også genbestilles.
Egenskab:
- Form: Lige
- Kornstørrelse: 46
- Vs/max: 35 m/s
- Materialets egnethed: Stål, HSS
- Specifikation : 89 A 461 K5A V217
- Mål (D x D x H): 200 x 25 x 32 mm
- Diameter: 200 mm
- Tykkelse: 25 mm
- Hul: 32 mm
- Værktøj til: Slibeblok
Fordel:
- Kølerstel
- Høj glathed
- Kan stables
Anvendelse:
- Til slibning og slibning af temperaturfølsomt stål og HSS-værktøjer
Materiale:
Støbejern
Hærdet stål med høj legering
Uhærdet højtlegeret stål
HSS
Ulegeret og lavlegeret stål hærdet