Kovový držák pilového kotouče rovný

Č. pol.: 606A
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rámová píla na kov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 606A
EAN/GTIN 3148511885024
Číslo výrobcu 606A
Číslo L L60130 3572

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pilový list může vyčnívat v libovolné délce, aby bylo možné provádět řezy v těžko přístupných místech
  • Použití se standardními pilovými listy o délce 300 mm.

Charakteristika:

  • d [mm]: 33
  • E [mm]: 16
  • L [mm]: 350
  • L1 [mm]: 190
  • [g]: 410