Súprava listov pre priamočiare píly T1018AFP

Č. pol.: 588500 T1018AFP
Nastavte cenu 3 ks (10,67 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
  • optimalizované pre materiál: kovové sendvicové panely
  • Kovový profil (sendvič): <150
  • Druh rezu: rovný rez jemný; uhlový rez

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál listu píly BiM
Členenie zubov 1,1 mm
Dĺžka listu 250 mm
Označenie T1018AFP
Zhoda _T1018AFP
optimalizované pre materiál kovové sendvicové panely
Kovový profil (sendvič) <150 mm
Druh rezu rovný rez jemný; uhlový rez
Počet listov 3
Druh produktu Pílové listy pre dierovky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 588500 T1018AFP
EAN/GTIN 3165140704892
Číslo výrobcu 2608636793

Popis

Prevedenie:

Listy pre dierovacie píly na kov. Upnutie pomocou jednovačkovej stopky.
3-dielne

Rozsah dodávky:

3-dielne
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
    Označenie Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka