Súprava listov pre priamočiare píly T101B

Č. pol.: 588425 T101B
Nastavte cenu 25 ks (1,49 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • optimalizované pre materiál: Drevo
  • Hrúbka dosky (drevo mäkké): 3-30
  • Druh rezu: rovný rez jemný; ponorný rez

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál listu píly HCS
Členenie zubov 2,7 mm
Dĺžka listu 100 mm
Označenie T101B
Zhoda _T101B
optimalizované pre materiál Drevo
Hrúbka dosky (drevo mäkké) 3-30 mm
Druh rezu rovný rez jemný; ponorný rez
Počet listov 25
Druh produktu Pílové listy pre dierovky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 588425 T101B
EAN/GTIN 4045197726711

užívateľská tabuľka

Oceľ < 67 HRC
 
Karbid volfrámu (HM)
 
Ti
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Listy priamočiarej píly s brúsenými ostrými zubami na presné rezanie do dreva. Upnutie pomocou jednovačkovej stopky.

Rozsah dodávky:

5-dielna