{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zrno | 80 | |
Kefa⌀ D1 | 63 mm | |
Doska⌀ D2 | 58 mm | |
Abrazíva | Karbid kremíka (SiC) | |
Abrazívne skratky | SiC | |
Stupeň jemnosti | hrubý | |
Pevnosť štetín | 1,2 mm | |
Pracovná doska⌀ | 63 mm | |
Vŕtanie⌀ d1 | 16 s drážkou mm | |
Dĺžka zaťaženia H1 | 30 mm | |
Odporúčaná rýchlosť | 1 500 min-1 - 2 500 min-1 | |
Maximálna rýchlosť | 4 500 min-1 | |
Krmivo | 800 mm/min - 3 000 mm/min | |
Dodanie | 0,3 (jemné) – 1,5 (hrubé) mm | |
Typ výrobku | Tanierová kefa |
Číslo položky | 575008 80 | |
EAN/GTIN | 4045197977717 | |
Číslo výrobcu | 575008 80 |