{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| średnica otworu |
16 mm
|
|
| Materiał korpusu |
z tworzywa sztucznego
|
|
| Grubość włosia |
1,2 mm
|
|
| Materiał pokrycia |
nylon
|
|
| Rodzaj materiału pokrycia |
Mikrościerające
|
|
| Wysokość części roboczej H1 |
30 mm
|
|
| Średnica szczotki D1 |
63 mm
|
|
| z rowkiem |
tak
|
|
| Średnica powierzchni roboczej |
63 mm
|
|
| Dosuw min. |
0,3 mm
|
|
| Dosuw maks. |
1,5 mm
|
|
| Rodzaj zastosowania |
Z napędem maszynowym
|
|
| Uchwyt |
Rowek wzdłużny
|
|
| Posuw min. |
800 mm/min
|
|
| Posuw maks. |
3 000 mm/min
|
|
| Maks. prędkość obrotowa |
4 500 min-1
|
|
| Materiał ścierny |
karborund (SiC)
|
|
| Uziarnienie |
80
|
|
| Stopień rozdrobnienia |
zgrubne
|
|
| Typowe zastosowanie |
Okrawanie; Szlifowania dokładnego
|
|
| Durchmesser Teller D2 |
58 mm
|
|
| Rodzaj produktu |
Szczotka talerzowa
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
| Numer artykułu | 575008 80 | |
| EAN / GTIN | 4045197977717 | |
| Numer producenta | 575008 80 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |