{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szemcsézet | 80 | |
| Kefe ⌀ D1 | 63 mm | |
| Tárcsa ⌀ D2 | 58 mm | |
| Csiszolóanyag | Szilícium-karbid (SiC) | |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | SiC | |
| Finomsági fokozat | durva | |
| Sörte vastagsága | 1,2 mm | |
| Munkafelület ⌀ | 63 mm | |
| Furat ⌀ d1 | 16, horonnyal mm | |
| Keferész hossza H1 | 30 mm | |
| Ajánlott fordulatszám | 1 500 min-1 - 2 500 min-1 | |
| Maximális fordulatszám | 4 500 min-1 | |
| Előtolás | 800 mm/min - 3 000 mm/min | |
| Fogásvétel | 0,3 (finom) – 1,5 (durva) mm | |
| Termék fajtája | Tárcsakefe |
| Cikkszám | 575008 80 | |
| EAN / GTIN | 4045197977717 | |
| Gyártó száma | 575008 80 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |