{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Rakeisuus | 80 | |
| Harjasten ⌀ D1 | 63 mm | |
| Lautasen ⌀ D2 | 58 mm | |
| Hioma-aine | Piikarbidi SiC | |
| Hioma-aineen lyhenne | SiC | |
| Hienousaste | karkea | |
| Harjaksen paksuus | 1,2 mm | |
| Puristuspinnan ⌀ | 63 mm | |
| porauksen ⌀ d1 | 16, ura mm | |
| Harjaosan pituus H1 | 30 mm | |
| Suositeltu kierrosluku | 1 500 min-1 - 2 500 min-1 | |
| Enimmäiskierrosluku | 4 500 min-1 | |
| Syöttö | 800 mm/min - 3 000 mm/min | |
| Syöttö | 0,3 (hieno) – 1,5 (karkea) mm | |
| Tuotetyyppi | Laikkaharja |
| Tuotekoodi | 575008 80 | |
| EAN / GTIN | 4045197977717 | |
| Valmistajan numero | 575008 80 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |