Plochý pilník, Sek 2 (polvrstva), Dĺžka bez pántu: 100mm

Č. pol.: 510200 100
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
281 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka bez pántu Cena za kus vrát. DPH
  • Tvar: A
  • Popis tvaru: plochý, tupý výbeh
  • Štandard: DIN 7261

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Lomka 2
Vyfúkajte Polvrstva
Tvar A
Popis tvaru plochý, tupý výbeh
Plochy pilníka 3
Prierez 12×3 mm
Dĺžka bez rybolovu 100 mm
Vrátane brožúrky so súbormi nie
Štandard DIN 7261
Typ výrobku Dielenský pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 510200 100
EAN/GTIN 4009215016710
Číslo výrobcu 31121020

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 

Popis

Prevedenie:

Polotovary sú kované a brúsené a sú opatrené presným rezom rovnomernej hustoty a hĺbky vykonaným špeciálnymi strojmi. Ploché pilníky majú tvar zubov, ktorý je prispôsobený typu pilníka.
3 strany vyrezávané; tupé vysunutie.

Použitie:

Kvalitný pilník pre dielenské použitie s dlhou životnosťou a vysokým výkonom pri pilovaní.

Norma:

DIN 7261 tvar A

Poznámka:

Dostupný variant pilníka s držadlom pod č. 510201.