Plochý pilník 150

Č. pol.: 510200 150
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
351 kus/y s okamžitým dodaním
  • Tvar: A
  • Popis tvaru: plochý, tupý výbeh
  • Norma: DIN 7261

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Sek 2
Druh seku Polvrstva
Tvar A
Popis tvaru plochý, tupý výbeh
Plochy pilníkovania 3
Prierez 16×4 mm
Dĺžka bez pántu 150 mm
vrát. rukoväti držadla nie
Norma DIN 7261
Druh produktu Dielenský pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 510200 150
EAN/GTIN 4009215016772
Číslo výrobcu 31121520

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 

Popis

Prevedenie:

Polotovary sú kované a brúsené a sú opatrené presným rezom rovnomernej hustoty a hĺbky vykonaným špeciálnymi strojmi. Ploché pilníky majú tvar zubov, ktorý je prispôsobený typu pilníka.
3 strany vyrezávané; tupé vysunutie.

Použitie:

Kvalitný pilník pre dielenské použitie s dlhou životnosťou a vysokým výkonom pri pilovaní.

Norma:

DIN 7261 tvar A

Poznámka:

Dostupný variant pilníka s držadlom pod č. 510201.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Dĺžka bez pántu Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka